溶接式管継手 90°ロングエルボ ステンレス鋼製

溶接式管継手 90°ロングエルボ ステンレス鋼製 - ベンカン機工溶接式管継手 90°ロングエルボ ステンレス鋼製 - ベンカン機工溶接式管継手 90°ロングエルボ ステンレス鋼製 - ベンカン機工

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。

用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
材質ステンレス(SUS304W)形状90°ロングエルボ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(B)
寸法F(mm)
呼び径(A)
肉厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14203817S90L-10S-100A160-39314152.41003
15,260
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203826S90L-10S-15A160-37791/238.1152.1
2,240
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203835S90L-10S-20A160-37953/438.1202.1
2,240
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203851S90L-10S-25A160-3817138.1252.8
2,240
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203860S90L-10S-32A160-38331.2547.6322.8
2,240
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
14203869S90L-10S-40A160-38501.557.2402.8
2,800
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203878S90L-10S-50A160-3876276.2502.8
3,920
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203887S90L-10S-65A160-38922.595.3653
6,720
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203896S90L-10S-80A160-39143114.3803
9,100
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする