ねじ変換アダプター LPV

ねじ変換アダプター LPV - KITO(キトー)ねじ変換アダプター LPV - KITO(キトー)

リフティングポイント(LP)用のオプション部品。
容易にLPのボルトサイズを変換可能。
ボルトサイズを変換することにより、過剰なスペックを防ぐことができます。
使用荷重は取り付けられたリフティングポイントのものが適用されます

寸法b(mm)25内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14215261LPV1020685-2426383830M20
7,150
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
14215270LPV1224685-2425444435M24
10,110
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
14215279LPV1630685-2422505040M30
16,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
14215288LPV2036685-2424626250M36
23,210
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
14215297LPV2442685-2423707055M42
46,220
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
14215306LPV3048685-2427757560M48
106,610
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする