Tスロットエンドミル 刃径15

Tスロットエンドミル 刃径15 - FKD(フクダ精工)Tスロットエンドミル 刃径15 - FKD(フクダ精工)Tスロットエンドミル 刃径15 - FKD(フクダ精工)

アルミ加工用に開発されたTスロットエンドミルです。
アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼にも使用可能です。
ねじれ角30°に対し刃溝部を深く取ってあるため、スムーズな切りくずの排出が可能です。
エキセントリック刃付けにより仕上げ面「面粗度」が格段に向上します。
一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適です。
奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく、切削時の偏芯が極小です。

用途被削材:アルミニウム、非鉄金属、普通鋼、合金鋼。材質高速度鋼(SKH56)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
首径(mm)
首長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14213398TSE15X5261-41711155620
16,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
14213407TSE15X6261-41891156620
16,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
14213416TSE15X8261-42011158620
16,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
14213425TSE16X7261-42431157720
16,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
14213441TSE18X8261-43081208822
18,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
14213450TSE20X10261-436712010922
20,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
14213459TSE20X5261-43241205922
20,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
14213468TSE20X8261-43591208922
20,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
14213477TSE25X10261-4537125101124
26,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
14213486TSE25X5261-449912551124
26,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
14213495TSE25X8261-452912581124
26,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
14213511TSE28X12261-4685125121124
32,900
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
14213520TSE28X7261-465112571124
31,200
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
14213529TSE30X10261-4740125101326
36,400
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
14213547TSE30X6261-471512561326
36,400
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
14213556TSE30X8261-473112581326
36,400
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
14213538TSE30X12261-4758125121326
38,100
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする