河部精密工業(KSK)
へーベル鋸D型
ALC建材用切断の両刃鋸です。
4山は気泡コンクリート切断、また14山は鉄筋切断に最適です。
用途
ALC建材用。
荒目:ヘーベル・シポレックス・ALC建材。
細目:鉄筋・パイプ・塩ビ・アルミなど。
トラスコ品番
851-1039
材質
SKS-7
厚さ(mm)
1
全長(mm)
420
山数
400
有効刃長(mm)
350
入数(本)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14212899
HD-414
¥
1,913
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください