CAMAG(カマグ)
二槽式展開槽 ステンレスフタタイプ
展開槽の底が山になっていることにより、少量の展開溶媒での展開が可能です。
溶媒蒸気の前飽和により、再現性の高い展開ができます。
用途
薄層クロマトグラフィー(TLC)における展開用。
トラスコ品番
792-4852
材質
本体:ガラス、フタ:ステンレス
幅(mm)
217
寸法(mm)
展開層:200×100
色
透明
容量(mL)
10
高さ(mm)
123
奥行(mm)
63
槽内寸法(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14212287
022-5254
¥
81,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください