杭抜き器

杭抜き器 - 小林工具製作所杭抜き器 - 小林工具製作所杭抜き器 - 小林工具製作所杭抜き器 - 小林工具製作所杭抜き器 - 小林工具製作所

地面に打ち込まれた杭を、油圧の力で抜くことができます。
チェーンを巻くことにより、丸状に限定されず、四角形の杭など様々な対象物を抜くことができます。
コンパクトなサイズと軽量性で農地への持ち運びの負担を軽減させます。

用途防獣柵を撤去する機会に。付属品本体、ハンドル、チェーン、取扱説明書トラスコ品番659-5592材質本体:スチール、ハンドル:スチール、チェーン:スチール長さ(mm)230幅(mm)230高さ(mm)240内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14214561KK-2100
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする