リューター
異形状軸付フェルトバフ 軸径Φ3
ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。
用途
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。
トラスコ品番
128-4913
材質
フェルト:羊毛
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
5
色
白
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
軸長(mm)
40
外径(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14213678
F7392
¥
3,010
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください