曜日別特売

軸付電着ボラゾン砥石 軸径Φ3

軸付電着ボラゾン砥石 軸径Φ3 - リューター軸付電着ボラゾン砥石 軸径Φ3 - リューター軸付電着ボラゾン砥石 軸径Φ3 - リューター

ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。
厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。

用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。軸径(Φmm)3粒度150(#)全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14213651N1010128-20703000001
2,190
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
14213660N1015128-22732900001.5
2,190
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
14213669N1320128-50401500002
2,530
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする