リューター
特殊バフ コットンモップバフ Φ20×10
コットンモップバフ
用途
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。
トラスコ品番
128-3444
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
10
全長(mm)
50
色
白
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
40
外径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14213687
F8221
¥
4,240
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください