リューター
超硬カッター(スパイラルカット)軸径Φ3
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途
金属・非金属の研削・バリ取りなどに。
トラスコ品番
128-3384
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
40
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
刃長(mm)
5.6
刃径(mm)
3
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14213705
K3713
¥
2,860
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください