リューター
超硬カッター 面取りカッター(クロスカット)軸径Φ
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途
金属・非金属の研削・バリ取りなどに。
トラスコ品番
128-3348
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
39.4
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
28000
刃長(mm)
9.5
角度(°)
90
刃径(mm)
6
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14213721
K3916
¥
6,460
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください