曜日別特売

マジックチョーク No.621

マジックチョーク No.621 - マジックインキマジックチョーク No.621 - マジックインキマジックチョーク No.621 - マジックインキ

ティッシュや乾いた布で簡単に消せます。
白墨のように粉が飛ばず衛生的です。

用途ホワイトボードへの書き込み用に。トラスコ品番412-4691長さ(mm)104タイプ中字芯径(mm)2インク色太さ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14214396M621-T2
170
159
175(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする