UNIT
取付金具S管 鉄製
表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途
標識、バルブ表示板等の取り付けに。
トラスコ品番
744-5113
材質
鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)
27.2×16.4
内径(mm)
11.8、6
線径(mm)
2.3
内容量
1組(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14212820
860-16
¥
250
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください