Fluke
検電器(交流専用)
端子枝、コンセント、電源コードに先端部を触れるだけの使いやすい製品です。
先端部が赤く光り、ユニットが電子音を出した場合、電圧があることが分かります。
トラスコ品番
769-3206
幅(mm)
18
高さ(mm)
150
奥行(mm)
25
電源(V)
単4乾電池×2本(付属)
交流電圧(V)
20~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14212689
1LAC-A-2
¥
7,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください