Fluke
絶縁抵抗計(5レンジ)
複数の試験電圧を設定できるデジタル絶縁抵抗計です。
実効値型(RMS)デジタルマルチメーター機能を持つデジタル絶縁テスターです。
用途
トラブルシューティング、試運転、予防的保守に。
トラスコ品番
836-9099
幅(mm)
100
高さ(mm)
203
奥行(mm)
50
電源(V)
単3乾電池×4本(付属)
交流電圧(V)
1000
直流電圧(V)
1000
最小表示(MΩ)
0.01
定格測定電圧(V/MΩ)
50/50、100/100、250/250、500/500、1000/2000
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14212680
1587FC
-
¥
208,600
¥
189,800
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
当日出荷
返品不可
18642088
1587FC【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
185,000
¥
169,800
¥
139,800
アウトレット
¥
153,780
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
19107421
1587FC【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
185,000
¥
169,800
¥
139,800
アウトレット
¥
153,780
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください