ヒシ
T型コンテナ
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。
トラスコ品番
503-7131
材質
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
容量(L)
19.7
適合カード差し
(別売)D
外寸法・高さ(mm)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
519
外寸法・間口(mm)
270
有効内寸法・間口(mm)
216
有効内寸法・奥行(mm)
413
有効内寸法・高さ(mm)
201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14213091
MT-20
¥
5,217
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください