曜日別特売

コピーペーパー 中性紙 大容量タイプ

コピーペーパー 中性紙 大容量タイプ - JTXコピーペーパー 中性紙 大容量タイプ - JTX

大量使用にうれしいマルチタイプのコピーペーパーです。
箱は上フタを取りはずせるタイプなのでご使用後、文書保存箱としてもご利用いただけます。
10冊入は2列梱包なので、A3サイズ5冊入と同じ箱サイズになります。

トラスコ品番197-1008材質中性紙サイズA4タイプマルチタイプ:○入数(枚)5000方向繊維:長辺方向(縦目)坪量(g/m2)約68紙厚(μm)約91内容量1箱(5000枚)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14213958A020J
6,768
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする