マジックインキ
抗菌マジェスター
なめらかな書き味で、筆記線の割れもありません。
インキ補充・ペン先交換式なので環境に配慮した商品です。
仕様
替インク無し、エコ商品ねっと掲載
その他
【抗菌製品技術協議会 SIAAマーク取得 登録コード】JP0122501A0001N
トラスコ品番
377-5884
材質
軸:プラスチック
軸径(Φmm)
24
全長(mm)
147.5
エコマーク認定
認定
線幅(mm)
太字2.5~6mm、細字1~2
インク色
黒
替芯
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
20 112 009
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※・落としたり、激しく振ったりするなど、ショックを与えるとインキが飛び出したり、漏れたりすることがあります。
※・衣服などにインキが付くと落ちにくいのでご注意ください。
※・軟質塩ビやゴムの種類によっては乾きにくかったり、ガムテープやテフロン等一部不向きな材料もございます。
※・直射日光や自動車の車内など高温になる場所を避けて保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14214360
KMMJ50P-T1
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください