コダマ樹脂
両口灯油缶
灯油専用缶です。
JISマーク認証表示付タンクです。
日本ポリエチレンブロー製品工業会の推奨品です。
用途
灯油の運搬に。
材質
ポリエチレン(PE)
奥行(mm)
335
内容量
1個
注意
※灯油専用ですのでガソリン等は絶対に入れないでください。
※キャップの閉め忘れに注意してください。
※火気厳禁です。
※使用シーズン後の保管は、灯油缶の中身を「空」にして直射日光や紫外線のあたらない場所で保管してください。
※5年を目安に取り替え、5年経過前であっても、ひび割れ色あせが見られる場合は取り替えてください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14212996
KT-001-BLUE
797-3209
190
ブルー
400
18
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
14213005
KT-001-RED
797-3217
190
レッド
400
18
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
14213021
KT-002-BLUE
797-3225
178
ブルー
233
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
14213030
KT-002-RED
797-3233
178
レッド
233
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
14213039
KT-018-BLUE
797-3241
260
ブルー
340
20
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14213048
KT-018-RED
797-3250
260
レッド
340
20
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください