ELPA
LEDデスクライト
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯できます。
用途
学習用、在宅勤務用の照明に。
付属品
専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
トラスコ品番
336-3971
質量(g)
約700(本体のみ)
電源(V)
入力 AC100~240(50/60Hz/0.24A(専用ACアダプター))
出力
DC24V(0.375A)
定格消費電力(W)
8(点灯HI時)/0.5(待機時)
光源
LED(昼白色相当)
直下照度(Lx)
1900(測定高30cm※点灯HI時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14224169
AS-LED07(W)
オープン
¥
3,798
¥4,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください