MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
NKエンドミル(2枚刃)
溶製ハイス汎用2枚刃エンドミルです。
用途
加工形状:側面、溝、座ぐり・穴あけ。
仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工。
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、非鉄金属(その他)。
トラスコ品番
427-6523
材質
ハイス
全長(mm)
165
刃長(mm)
65
シャンク径(mm)
32
刃径(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14215401
2NKR40X32
¥
50,980
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください