MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
アルファボールプレシジョンF ABPF形用インサート 一般刃形インサート
マルチレイヤー構造で密着性、皮膜硬度、耐酸化性の向上を実現しました。
ナノコンポジット皮膜を採用し、高速切削・仕上げ切削に優れています。
用途
被削材:鋼、一般用。
適用カッター: ABPF(アルファボールプレシジョンF)
鋼一般用
CBNインサート
鋼高速仕上げ用
45~65HRCの焼入れ鋼用
材質
超硬合金、CBN
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14223295
ZPFG160
シャンク:ABPF16形
429-8551
¥
236,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
14223311
ZPFG200
シャンク:ABPF20形
429-8632
¥
266,400
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
14223320
ZPFG250
シャンク:ABPF25形
429-8705
¥
271,540
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
14223329
ZPFG300
シャンク:ABPF30形
429-8764
¥
317,720
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
14223347
ZPFG320
シャンク:ABPF32形
429-8845
¥
31,560
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
14223356
ZPFG320-GF
シャンク:ABPF32形
429-8853
¥
28,860
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
14223365
ZPFG320-GH
シャンク:ABPF32形
429-8861
¥
28,860
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください