ダイケン
プレート付複車
用途
直線レールに使う車として。
付属品
取付用トラスタッピンねじ呼び径5×25(2本付)
トラスコ品番
337-6907
材質
戸車:白色ポリアセタール(POM)、本体:6ナイロン、プレート:スチール
直径(Φmm)
戸車:22
適合レール
10A-R
耐荷重(kg/個)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14219996
SD10-4WPC
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください