PANDUIT(パンドウイット)
パッチパネル用サポートバー&ストレインリリーフバー
パッチパネル背面のケーブル整理に有効です。
タックタイ(結束バンド)を使ってケーブルを結束します。
2ポストオープンラックと組み合わせて使用します。
用途
パッチパネル背面のケーブル整理
仕様
ラックユニット数:2U
トラスコ品番
148-6750
幅(mm)
482.2
色
黒
高さ(mm)
10.2
品名
サポートバー(コの字型)
種類
コの字型
使用温度範囲(℃)
-10~60
奥行(mm)
71.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14223880
SRB19BLY
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください