フェースプレート

フェースプレート - PANDUIT(パンドウイット)フェースプレート - PANDUIT(パンドウイット)フェースプレート - PANDUIT(パンドウイット)フェースプレート - PANDUIT(パンドウイット)フェースプレート - PANDUIT(パンドウイット)フェースプレート - PANDUIT(パンドウイット)

パンドウイット社製モジュラージャックを直接取付可能です。
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。
ラベルとラベルホルダー付きです。
フェースプレートの表面が丸みをおびています。

用途モジュラージャックの壁面取付。材質ABS樹脂厚さ(mm)21.1オフホワイト寸法D(mm)114.3寸法W(mm)21.1縦(mm)114.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
寸法H(mm)
ポート数
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14217047CFPE10IW-2GY828-144910ポート用114.310114.3
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
14217056CFPE4IWY814-65964ポート用69.8469.8
オープン
749
824(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする