PANDUIT(パンドウイット)
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)
耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途
ケーブルなどの結束に。
仕様
推奨工具:GTH-E、GS4H-E
トラスコ品番
166-8324
材質
耐熱性耐候ナイロン6.6、ステンレス(SUS316)
長さ(mm)
780
幅(mm)
7
厚さ(mm)
1.7
色
黒
タイプ
耐熱性・耐候性
使用温度範囲(℃)
-60~115
最大結束径(Φmm)
229
引張強度(N)
534
最小結束径(Φmm)
4.8
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14223898
BT9LH-C300
オープン
¥
24,980
¥27,478
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください