アインツ
吸着パット(埋込式) シリコン・茶
耐熱性、耐アルコール性に優れています。
吸着金具で簡単取付けが可能です。
吸着面が平らなワークに最適なパッドです。
仕様
真空取出口
トラスコ品番
115-6677
材質
シリコン
高さ(mm)
5
外径(Φmm)
【パッド】4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14223871
VAPH-4M
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください