ボールポイント六角棒レンチ 7本セット
曲げ加工部分はWISE独自の熱間曲げ加工方式です。
曲げる際に熱することで材質が不均質になるのを防ぎ、靭性を保ちながら最高レベルの強度を維持しています。
均質で最高精度の硬度を確保するため、材料には特殊合金鋼を用い、手間のかかる密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っています。
そのため、非常に強靭で角がナメにくくなっています。
30°傾けて曲げた快適タイプで、平らな面を曲げている通常の六角レンチと違い、快適タイプは30°傾けて六角形の角の頂点で曲げています。
そうすることで、チカラを入れて回す時も平らな面が指に当たるため、指が痛くなりません。
用途六角穴付きボルトの締め付け作業に。
材質特殊合金鋼
対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット
注意
※使用時には必ず保護具を着用してください。※ネジの回転が止まってから、さらにトルクをかける時は保護具が必要です。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。