ホットフィッテッドパンツ 4077

ホットフィッテッドパンツ 4077 - バートルホットフィッテッドパンツ 4077 - バートル

裏面起毛素材で温もりたっぷりな着用感です。
快適なフィットを持続する4WAYストレッチニット素材です。
静電気を抑える制電ケア糸を使い快適な着用感をサポートします。

用途防寒用インナーとして。材質ポリエステル90%・ポリウレタン10%ブラック内容量1着
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
142244494077-35-XL425-1816XL6892~102
2,600
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
142244404077-35-L425-1800L66.584~94
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする