ダイキ
運搬用コロ車スピードローラースチールボディー・低床型
牽引動力不要です。
ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます。(前後切り替え機能付)
ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途
重量物の搬送作業に。
付属品
ラチェットレバー
トラスコ品番
432-0867
材質
ローラー:ウレタン、本体:スチール
幅(mm)
275
全長(mm)
260
高さ(mm)
78
材質(本体)
スチール
使用荷重(t)
3
テーブル寸法(mm)
Φ150
適合ハンドル
D-1000
車輪数
4
内容量
1台
注意
※組み合わせるローラーは、同じ高さのものをご選択ください。
※移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(t)×4台×0.8
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14218167
DUW-3R
¥
123,900
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください