卓上グラインダ用 汎用研削砥石 A 255X25X19.05

卓上グラインダ用 汎用研削砥石 A 255X25X19.05 - NORITAKE(ノリタケ)卓上グラインダ用 汎用研削砥石 A 255X25X19.05 - NORITAKE(ノリタケ)卓上グラインダ用 汎用研削砥石 A 255X25X19.05 - NORITAKE(ノリタケ)卓上グラインダ用 汎用研削砥石 A 255X25X19.05 - NORITAKE(ノリタケ)

代表的なアルミナ質砥粒を使用しています。主に生材の研削に適しています。

用途
ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。
A 砥材:焼き入れしていない普通鋼(SS)などの研削加工。
トラスコ品番322-3183材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度46(#)厚さ(mm)25濃青砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997硬度P結合剤V風速(m/s)【砥石】40砥石周速度(m/min)2400外径(mm)255穴径(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
142153491000E00560
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする