軽量ショベル アルミパイプ柄
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。掘る・すくう作業に適した軽量タイプです。
用途
水道・電気・ガス工事や土木・造園など
種別
角型
全長(mm)
970
質量(kg)
1.35
材質(柄部)
アルミパイプ
材質(頭)
鉄(50Mn)
頭部長(mm)
303
先端幅(mm)
260
頭部板厚(mm)
1.25
頭部肩幅(mm)
230
内容量
1本
注意
※用途以外でのご使用はしないでください。※先端部・柄部・取手部に異常がある場合は使用しないでください。※作業時、携帯中は周囲に十分注意してください。※先端部は危険ですので、保管時にご注意ください。※テコの代わりに使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14563915
-
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください