大阪魂
ステン(-)マルコ
材質
ステンレス
頭部形状
丸
穴の形状
すりわり
全13種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
12
15
16
25
30
32
35
38
40
45
50
ねじの呼び
5/16
8
内容量
1個
1袋(2個)
1袋(150個)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14246158
8X12
1袋(2個)
12
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14246167
8X15
1個
15
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14246176
8X16
1個
16
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14246185
8X25
1個
25
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14246201
8X30
1個
30
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14246210
8X35
1個
35
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14246219
8X40
1個
40
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14246228
8X45
1個
45
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14246237
8X50
1個
50
8
オープン
¥
705
¥
776
(税込)
翌日出荷
返品不可
14246246
5/16X32
1袋(2個)
32
5/16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14246255
5/16X38
1袋(2個)
38
5/16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14246271
5/16X45
1袋(2個)
45
5/16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14246280
5/16X50
1袋(150個)
50
5/16
オープン
¥
28,280
¥
31,108
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください