大阪魂
SUS+PAN(DIN7981C
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法k(mm)
寸法dk(Φmm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14246526
2.9X6.5
6.5
十字穴#1 H型
1.95~2.2
5.3~5.6
M2.9
オープン
¥
2,269
¥
2,496
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14246535
2.9X9.5
9.5
十字穴#1 H型
1.95~2.2
5.3~5.6
M2.9
オープン
¥
2,836
¥
3,120
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14246551
2.9X13
13
十字穴#1 H型
1.95~2.2
5.3~5.6
M2.9
オープン
¥
3,972
¥
4,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14246560
3.5X13
13
十字穴#2 H型
2.35~2.6
6.54~6.9
M3.5
オープン
¥
4,538
¥
4,992
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14246569
3.5X16
16
十字穴#2 H型
2.35~2.6
6.54~6.9
M3.5
オープン
¥
4,538
¥
4,992
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14246578
3.5X19
19
十字穴#2 H型
2.35~2.6
6.54~6.9
M3.5
オープン
¥
5,105
¥
5,616
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14246587
3.9X13
13
十字穴#2 H型
2.55~2.8
7.5~7.14
M3.9
オープン
¥
5,105
¥
5,616
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14246596
3.9X16
16
十字穴#2 H型
2.55~2.8
7.5~7.14
M3.9
オープン
¥
6,238
¥
6,862
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14246605
3.9X19
19
十字穴#2 H型
2.55~2.8
7.5~7.14
M3.9
オープン
¥
6,805
¥
7,486
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14246621
4.2X13
13
十字穴#2 H型
2.75~3.05
7.84~8.2
M4.2
オープン
¥
6,238
¥
6,862
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14246630
4.2X16
16
十字穴#2 H型
2.75~3.05
7.84~8.2
M4.2
オープン
¥
6,805
¥
7,486
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14246639
4.2X19
19
十字穴#2 H型
2.75~3.05
7.84~8.2
M4.2
オープン
¥
7,374
¥
8,111
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧