大阪魂
ステン+Aナベ(D6コアタマ
十字穴番号
#2
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
4
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
12
16
20
25
30
内容量
選択してください
1袋(35個)
1袋(38個)
1袋(47個)
1袋(56個)
1袋(62個)
1袋(67個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14260298
4X10
1袋(67個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14260307
4X12
1袋(62個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14260316
4X16
1袋(56個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14260325
4X20
1袋(47個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14260341
4X25
1袋(38個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14260350
4X30
1袋(35個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧