大阪魂
ステン(-)UNF(FLAT
材質
ステンレス
頭部形状
平
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
#10-32
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14261260
#10-32X3/8
1袋(2個)
3/8
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14261269
#10-32X1/2
1袋(2個)
1/2
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14261278
#10-32X5/8
1袋(2個)
5/8
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14261287
#10-32X3/4
1袋(2個)
3/4
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14261296
#10-32X7/8
1袋(2個)
7/8
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14261305
#10-32X1"
1袋(100個)
1"
オープン
¥
21,374
¥23,511
(税込)
翌日出荷
返品不可
14261321
#10-32X2"
1袋(100個)
2"
オープン
¥
31,080
¥34,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください