大阪魂
ツヤケシクロステン(+)Aサラ
全81種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
12
14
15
16
17
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
十字穴番号
1
2
3
寸法d(mm)
選択してください
2.1
3.1
3.65
4.15
4.65
5.2
6.2
8.2
内容量
選択してください
1袋(14個)
1袋(15個)
1袋(16個)
1袋(23個)
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(300個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(3000個)
81種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14272977
2X20
1袋(3000個)
20
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
27,274
¥
30,001
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14273117
3X45
1袋(500個)
45
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,676
¥
9,544
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14273126
3X50
1袋(500個)
50
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,838
¥
10,822
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14273205
3.5X18
1袋(1000個)
18
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,169
¥
7,886
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14273300
3.5X60
1袋(16個)
60
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14273379
4X17
1袋(500個)
17
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,705
¥
5,176
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14273406
4X22
1袋(500個)
22
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,447
¥
5,992
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14273440
4X28
1袋(500個)
28
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,843
¥
7,527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14273467
4X32
1袋(500個)
32
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,509
¥
8,260
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14273580
4X80
1袋(200個)
80
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
12,889
¥
14,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14273589
4X85
1袋(200個)
85
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
12,883
¥
14,171
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14273598
4X90
1袋(200個)
90
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
14,276
¥
15,704
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14273607
4.5X12
1袋(1000個)
12
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
13,656
¥
15,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14273625
4.5X14
1袋(500個)
14
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
6,074
¥
6,681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14273650
4.5X16
1袋(500個)
16
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
6,483
¥
7,131
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14273668
4.5X18
1袋(500個)
18
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
6,572
¥
7,229
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14273686
4.5X20
1袋(500個)
20
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,207
¥
7,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14273720
4.5X25
1袋(500個)
25
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
8,289
¥
9,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14273738
4.5X28
1袋(500個)
28
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,572
¥
8,329
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14273756
4.5X30
1袋(500個)
30
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
9,392
¥
10,331
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14273781
4.5X35
1袋(200個)
35
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
4,225
¥
4,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14273799
4.5X40
1袋(200個)
40
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
4,787
¥
5,266
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14273817
4.5X45
1袋(200個)
45
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
5,363
¥
5,899
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14273835
4.5X50
1袋(200個)
50
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
6,132
¥
6,745
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14273860
4.5X55
1袋(200個)
55
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
8,994
¥
9,893
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14273878
4.5X60
1袋(200個)
60
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
8,418
¥
9,260
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14273896
4.5X65
1袋(100個)
65
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
6,474
¥
7,121
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14273905
4.5X70
1袋(100個)
70
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
7,212
¥
7,933
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14273921
5X10
1袋(1000個)
10
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
13,152
¥
14,467
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14273930
5X12
1袋(500個)
12
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,143
¥
7,857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14273948
5X14
1袋(500個)
14
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,327
¥
8,060
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14273957
5X15
1袋(500個)
15
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,996
¥
7,696
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14273966
5X16
1袋(500個)
16
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,809
¥
7,490
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14273991
5X20
1袋(500個)
20
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,692
¥
8,461
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14274009
5X22
1袋(500個)
22
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,465
¥
10,412
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14274027
5X25
1袋(500個)
25
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14274045
5X30
1袋(23個)
30
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14274070
5X35
1袋(200個)
35
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14274088
5X40
1袋(15個)
40
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14274106
5X45
1袋(200個)
45
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,467
¥
7,114
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14274131
5X50
1袋(14個)
50
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14274149
5X55
1袋(100個)
55
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
3,543
¥
3,897
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14274167
5X60
1袋(100個)
60
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14274185
5X65
1袋(100個)
65
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
5,127
¥
5,640
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14274210
5X70
1袋(100個)
70
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,180
¥
6,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14274228
5X75
1袋(100個)
75
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,209
¥
6,830
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14274246
5X80
1袋(100個)
80
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,736
¥
9,610
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14274271
5X90
1袋(100個)
90
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
10,080
¥
11,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14274298
6X12
1袋(300個)
12
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
5,700
¥
6,270
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14274316
6X14
1袋(200個)
14
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
3,820
¥
4,202
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧