大阪魂
3カ-W (+)Aナベ P=2
十字穴番号
2
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
30
内容量
選択してください
1袋(41個)
1袋(65個)
1袋(67個)
1袋(800個)
1袋(1000個)
1袋(1500個)
1袋(1800個)
1袋(2500個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法K(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14278708
3X6
1袋(67個)
6
2.4
5.5
2
3.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14278717
3X8
1袋(65個)
8
2.4
5.5
2
3.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14278726
3X10
1袋(1800個)
10
2.4
5.5
2
3.6
オープン
¥
13,425
¥
14,768
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14278735
3X12
1袋(2500個)
12
2.4
5.5
2
3.6
オープン
¥
18,972
¥
20,869
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14278751
4X10
1袋(1500個)
10
3.5
7
2.6
4.2
オープン
¥
14,254
¥
15,679
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14278760
4X16
1袋(1000個)
16
3.5
7
2.6
4.2
オープン
¥
11,025
¥
12,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14278769
4X20
1袋(800個)
20
3.5
7
2.6
4.2
オープン
¥
9,558
¥
10,514
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14278778
4X30
1袋(41個)
30
3.5
7
2.6
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧