大阪魂
T10ステンTRXタンパー(Aナベ
呼び径
3
寸法d(mm)
3.1
山数
(25.4mmに付き)24
寸法A(mm)
2.82
寸法D(mm)
0.762
寸法l(mm)
0.85
寸法k(mm)
2
寸法dk(mm)
5.5
ドライブサイズ
T10
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14286207
3X35
1袋(16個)
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14286216
3X40
1袋(14個)
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14286225
3X50
1袋(9個)
50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧