BSメッキ(+)Aナベ

BSメッキ(+)Aナベ - 大阪魂BSメッキ(+)Aナベ - 大阪魂BSメッキ(+)Aナベ - 大阪魂
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
142892692X41袋(211個)4122.1(25.4mmに付き)32
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
142892782X121袋(4000個)12122.1(25.4mmに付き)32
オープン
21,954
24,149(税込)
9日以内出荷
返品不可
142892873.5X81袋(31個)823.53.65(25.4mmに付き)18
オープン
667
734(税込)
32日以内出荷
返品不可
142892963.5X351袋(600個)3523.53.65(25.4mmに付き)18
オープン
6,112
6,723(税込)
32日以内出荷
返品不可
142893054.5X201袋(800個)2024.54.65(25.4mmに付き)14
オープン
12,038
13,242(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする