大阪魂
BSメッキ(+)Aナベ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4000個)
1袋(31個)
1袋(211個)
1袋(600個)
1袋(800個)
1袋(4000個)
¥21,954
長さ(mm)
12
4
8
12
20
35
十字穴番号
1
1
2
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(4000個)
注文コード
14289278
品番
2X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,149
販売価格(税別)
¥
21,954
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
1
呼び径
2
寸法d(mm)
2.1
山数
(25.4mmに付き)32
寸法Q(mm)
1.01
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧