大阪魂
ニッケル(+)Aサラ
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14289321
2.5X10
1袋(3000個)
10
1
2.5
2.6
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
8,345
¥
9,180
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14289330
3X22
1袋(1400個)
22
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,483
¥
7,131
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14289339
3X55
1袋(500個)
55
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,332
¥
9,165
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14289348
3X60
1袋(400個)
60
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,607
¥
8,368
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14289357
4.5X25
1袋(49個)
25
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14289366
6X18
1袋(450個)
18
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
7,078
¥
7,786
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14289375
8X55
1袋(100個)
55
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
8,694
¥
9,563
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14289391
8X60
1袋(4個)
60
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14289400
8X65
1袋(80個)
65
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
10,174
¥
11,191
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14289409
8X70
1袋(80個)
70
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
11,260
¥
12,386
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧