大阪魂
BSメッキ(+)Aトラス
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14289418
3X6
1袋(2200個)
6
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
12,856
¥
14,142
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14289427
3X16
1袋(2200個)
16
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
12,856
¥
14,142
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14289436
4X12
1袋(1200個)
12
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
42,383
¥
46,621
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14289445
4X25
1袋(49個)
25
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧