大阪魂
ヤキパシSUS410(+)Aナベ
十字穴番号
2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14289698
3X16
1袋(103個)
16
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14289707
4X6
1袋(74個)
6
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.03
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧