大阪魂
3カ-W Aアプフランジ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14295858
6X16
1袋(400個)
16
3.5
0.9
13
10
オープン
¥
6,934
¥
7,627
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14295867
6X25
1袋(24個)
25
3.5
0.9
13
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14295901
8X40
1袋(10個)
40
5
1.2
16
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧