大阪魂
3カ-W Aアプフランジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(400個)
1袋(400個)
1袋(24個)
1袋(10個)
呼び径d
6
6
8
長さ(mm)
16
16
25
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
14295858
品番
6X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,627
販売価格(税別)
¥
6,934
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法H(mm)
3.5
寸法t(mm)
0.9
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
10
呼び径d
6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧