大阪魂
BKステン+AウスBH(H1.6
十字穴番号
2
寸法D(mm)
8.1
寸法k(mm)
1.6
呼び径d
4
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14297450
4X8
1袋(1000個)
8
オープン
¥
12,396
¥
13,636
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14297459
4X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
13,096
¥
14,406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14297468
4X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
13,712
¥
15,083
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14297477
4X14
1袋(500個)
14
オープン
¥
7,356
¥
8,092
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14297486
4X16
1袋(30個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14297495
4X18
1袋(500個)
18
オープン
¥
8,318
¥
9,150
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14297511
4X20
1袋(28個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14297520
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
9,689
¥
10,658
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14297529
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
11,076
¥
12,184
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧