曜日別特売
4X25 BKステン+AウスBH(H1.6 大阪魂 14297520

 

4X25 BKステン+AウスBH(H1.6 大阪魂 14297520
4X25 BKステン+AウスBH(H1.6 大阪魂 14297520
4X25 BKステン+AウスBH(H1.6 大阪魂 14297520

BKステン+AウスBH(H1.6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)25
内容量1袋(500個)注文コード14297520品番4X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,658
販売価格(税別)
¥9,689
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
寸法D(mm)
8.1
寸法k(mm)
1.6
呼び径d
4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする