大阪魂
ニッケル(+)Aサラ D=5コアタマ
十字穴番号
1
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(mm)
5
ねじの呼び
3
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14304696
3X16
1袋(119個)
16
オープン
¥
667
¥734
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14304721
3X20
1袋(1500個)
20
オープン
¥
6,287
¥6,916
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧