大阪魂
3カ-W (+)A1ナベ
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.03
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
7
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14304757
4X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
5,723
¥6,295
(税込)
31日以内出荷
返品不可
14304766
4X40
1袋(40個)
40
オープン
¥
667
¥734
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧